Vite autoforante pias® con testa esagonale e punta autoforante Acciaio cementato, zincato, passivato bianco
Acciaio zincato pias W-214 testa esagonale
VITI AUTOFORANTI PIAS T.E.ZN 6,3X 32
ZEBRA PIAS
Prezzo per unità di imballaggio selezionata


Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Riduzione del tempo di montaggio di almeno il 50% grazie alla punta autoforante:
- Foratura senza bulinatura
- Maschio rullatore
- Fissaggio
Tutto in un'unica operazione
Ideale per combinazioni di componenti tI/tII secondo l'omologazione ETA-10/0184
- Acciaio/acciaio per ∅ 4,2 mm-6,3 mm
- Le viti autoforanti devono essere lavorate con un avvitatore adatto (ad esempio trapano avvitatore a batteria con battuta di profondità).
- Non è consentito l'uso di avvitatori a impulsi.
- Le viti autoforanti devono essere montate perpendicolarmente alla superficie del componente.
Le viti autoforanti zincate possono essere utilizzate solo se non si prevedono condizioni di umidità. Per gli elementi di giunzione con omologazione dell'Istituto per Tecnica Edile, quest'ultima deve sempre essere rispettata, in particolare la parte 2 "Normative speciali".
![]() | |
Normative | CS |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Tipo zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa esagonale |
Tipo di attacco | Esagono |
Tipo filettatura | Autofilettante |
Forma punta | Punta di foratura |
Sotterraneo | Acciaio, Alluminio |
Diametro nominale (d1) | 6.3 mm |
Lunghezza (l1) | 32 mm |
Diametro testa (dk) | 13.3 mm |
Altezza testa (k1) | 6.45 mm |
Lunghezza punta per trapano (lp) | 8.5 mm |
Lunghezza filettatura vite con punta per foratura | 27.5 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch10 |
Spessore max del materiale da perforare (metallo) | 6.0 mm |
Per spessore sottostruttura max | 5 mm |
Spessore di fissaggio min/max | 2-20 mm |
Omologazione | ETA-10/0184 |
Velocità di installazione consigliata (a vuoto) min/max | 1200-1800 G/min |
Catalogo Würth (2)
Caratteristiche tecniche (0)
Certificati/ Documenti (32)
Dichiarazione di prestazione ES
Dichiarazione di prestazione CS
Dichiarazione di prestazione DA
Dichiarazione di prestazione BG
Dichiarazione di prestazione EN
Dichiarazione di prestazione FR
Dichiarazione di prestazione ET
Dichiarazione di prestazione FI
Dichiarazione di prestazione MT
Dichiarazione di prestazione HU
Dichiarazione di prestazione LT
Dichiarazione di prestazione HR
Dichiarazione di prestazione LV
Dichiarazione di prestazione IT
Dichiarazione di prestazione EL
Dichiarazione di prestazione GA
Dichiarazione di prestazione TR
Dichiarazione di prestazione SL
Dichiarazione di prestazione RO
Dichiarazione di prestazione SK
Dichiarazione di prestazione PL
Dichiarazione di prestazione RU
Dichiarazione di prestazione PT
Dichiarazione di prestazione NL
Dichiarazione di prestazione SV
Dichiarazione di prestazione NO